Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULjoy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-8200623
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8200623
EAN/GTIN:
     4002390080644
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • Die fröhliche Tischleuchte in neuer Trendfarbe
  • Cool: Matte Oberfläche
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energie-Effizienz
  • Klein, aber oho: Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung
  • Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
  • Stabil: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Kompakte Form: Platzsparend und handlich, für den Schüler-Schreibtisch
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
  • Verpackung recycelbar
  • Beleuchtungsstärke Leuchte:1.880 Lux bei 33 cm Abstand
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle):3.000 Kelvin (warmweiß)
  • Anzahl Lichtquellen:1
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):D (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):5 kWh/1000 h
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):15.000 h
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):769 Lumen
  • Fuß:Standfuß
  • Material:Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Gummi - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage
  • Maße:Höhe: 33,5 cm - Kopf: Ø 11.8 x 1.35 cm - Arm: Länge unten 35,8 cm - Fuß: Ø 13.7 cm
  • Bewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
  • Position Schalter:Leuchtenkopf
Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
13,7 cm
Höhe:
33,5 cm
Farbe:
pink
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.