Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner ECO 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Logo Blauer Engel
Blauer Engel Kurzlink
Artikel-Nr.:
     C113-7268690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7268690
EAN/GTIN:
     4002390091213
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Tischrechner ECO 650. greener@work: Der nachhaltige Compact-Rechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff. Verpackung aus Recycling-Material. Angewinkeltes Display. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung. Funktionen:, Prozentrechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 7. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden. Doppelnulltaste vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar-Energie. Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 104 mm x 33 mm x 146 mm, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel (RAL-UZ 116)
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
greener@work: Der nachhaltige Pocket-Rechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff. Verpackung aus Recycling-Material. Tasten gummiert. Wurzelberechnung
Breite:
104
Farbe:
schwarz
Höhe:
146
Tiefe:
33
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Masse:
96
Anzahl der Funktionen:
7
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1-zeilig, 12-stellig
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel (RAL-UZ 116)
Art der Hilfsenergie:
Solar-Energie
Herstellerprodukttyp:
ECO 650
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischrechner
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
statistische Berechnung möglich:
Nein
Berechnung differential möglich:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Berechnung komplexe Zahlen möglich:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Berechnung integral möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Nein
... > MAUL > BÜROBEDARF > Rechner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.