Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner Druckender CX-32N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Piktrogramm Design-Line
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7202002
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CX32N
EAN/GTIN:
     4562195132776
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischrechner Druckender CX-32N. Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden, Rundungsautomatik vorhanden, Tausenderunterteilung vorhanden, Postenzähler, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, Währungs-Umrechnung vorhanden. Ausstattung: Doppelnulltaste vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden. Speicher: 3 Speichertasten. Automatisch abschaltung. Lieferung nur in Deutschland und Frankreich. Druckausstattung: Druckausgabe vorhanden, blau, rot, 2 Zeilen/Sek.. Energieversorgung: Batterie, inkl. 1 x CR2032, Netzanschluss vorhanden. Größe (B x H x T): 147 x 68 x 226 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 12. Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 12 Zeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatisch abschaltung. Lieferung nur in Deutschland und Frankreich
Breite:
147
Farbe:
weiß
Höhe:
68
Tiefe:
226
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Masse:
410
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Speicher:
3 Speichertasten
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12
Art der Hilfsenergie:
Batterie, inkl. 1 x CR2032
Druckfarbe:
blau, rot
Zeitberechnung möglich:
Nein
Summe/Zwischensumme möglich:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Postenzähler:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Funktion Bezugsnummer-/Datumsdruck vorhanden:
Nein
Grand Total-Speicher vorhanden:
Nein
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
2
Mark up/Mark down Taste vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.