Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt das Zuschneiden des Produktes mit einer Schere
Zeigt ganze Proudktserie in der 10 Meter Längen-Varainte
Artikel-Nr.:
     C113-6524102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524102
EAN/GTIN:
     4002390063258
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
  • Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
  • Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards
  • Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch
  • So geht´s: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Flexibles Kennzeichnungsband, Dicke 1 mm, verschiedene Breiten zur Auswahl
  • Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
  • Haftkraft 42 g/cm²
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Seite kunststoffbeschichtet, die andere magnetisch. Haftkraft 42 g/cm² . Mit normaler Schere Länge zuschneiden. Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
Breite:
10000
Farbe:
weiß
Höhe:
1
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 x 10 Meter
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kennzeichnungsband, magnetisch
min. Dicke:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.