Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6520115
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520115
EAN/GTIN:
     4002390024471
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Individuell mit Schere zuschneidbar
  • VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden
Breite:
5
Farbe:
gelb
Höhe:
100
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 x 100 cm
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetstreifen
min. Dicke:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,75*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 3,49*
2
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,105*
€ 3,565*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.