Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-164669 Herst.-Nr.: 6520115 EAN/GTIN: 4002390024471 |
| | |
|
| | |
| - flexibles, einseitig farbig kaschiert
- Länge 1000 mm
- Breite: 5 mm
- Materialstärke: ca. 1 mm
- mit wasserlöslichen Stiften beschrift- und abwaschbar
- individuell mit Schere zuschneidbar
- Paket = 2 x 1000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Befestigungsart: | magnethaftend | Breite: | 5 mm | Länge: | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,00* | € 1,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,04* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,64* | € 2,75* | | | | Lager 224 | | | | 2 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,115* | € 3,525* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,47* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|