Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer MAULwipe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6385382
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6385382
EAN/GTIN:
     4002390041218
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Modernes Design, ergonomische Form
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • 12-lagiges Vlies, sparsam im Verbrauch
  • Vlies-Lagen können nach Verschmutzung einfach abgezogen werden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
12-lagiges Vlies. Vlies-Lagen können nach Verschmutzung einfach abgezogen werden. Größe 9,4 x 4,9 cm
Werkstoff:
Kunststoff, Filz
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
n.a.
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Vlies
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt Spray:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
Tafelwischer MAULwipe
Ausführung des Inhalts Set:
1 Tafelwischer
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher maul, tafellöscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.