Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel MAULpro klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt klappbarkeit des Produktes
Zeigt Verkettung der Stellfüße durch Verbindungsklammern, für Stellwandsysteme
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6380782
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380782
EAN/GTIN:
     4002390024297
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Für mobile Einsätze: Klappbar für den Transport in den meisten Autos, leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz
  • Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem) und innen liegende Verriegelung halten die Arbeitsfläche plan
  • Langzeitgetestet: Stabile Klappfunktion mit eloxiertem Aluminium-Mittelprofil
  • Vielseitig: Beidseitig nutzbar, auch als Flipchart mit Clip-Blockhalter (inklusive, für jede Blocklochung geeignet)
  • Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 195 cm, geklappt ca. 120 cm
  • Geeignet für permanenten Gebrauch
  • Inklusive Ablageschale für Stifte und Utensilien
  • Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Robust: Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium ca. 1,3 mm stark
  • Aufgereiht: Abgewinkelte Stellfüße für den Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen
  • Stellwandsystem: Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
  • Höchste Stabilität: Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau (RAL 7035)
  • Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben und 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
  • Papierbeschichtung grau: Oberfläche pinnfähig
  • Textil-Oberfläche: Pinnfähig, eng gewebt und abriebfest. Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend
  • Whiteboard-Oberfläche: Stahl-Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
  • Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
  • Optimale Visualisierung der Inhalte
  • Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Als Stellwandsystem verwendbar durch Verkettung mit Verbindungsklammern (inkl.). Bodenausgleichsschrauben für sicheren Stand. Innenliegende Verriegelung sorgt für lange Lebensdauer. Inkl. Ablegeschale u. Flipchart-Blockhalter
Material des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium, Eckverbindungen aus Kunststoff
Verpackung:
Karton
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Masse Gewicht:
14,81
Ausführung des Fußes:
abgewinkelte Stellfüße
Gesamthöhe:
1950
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
blau
Material der Rückseite:
Whiteboard
Material der Vorderseite:
Textil
zusammenklappbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
klappbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.