Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschiene Design MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6250094
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6250094
EAN/GTIN:
     4002390022859
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
  • Formschön: Informationen mit Magneten befestigen
  • Inklusive 4 elegante Kugelmagnete
  • Zusatznutzen: Frontfläche magnethaftend und mit Whiteboardmarkern beschriftbar
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Zum Anschrauben: Verdeckte Wandbefestigung, inklusive Montagematerial
  • Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Endlosmontage möglich: Inklusive Verlängerungsadapter und Endkappen in silber
  • Mehr Design: In Aluminiumprofil gefasste Metallschiene, Tiefe 1 cm
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
In Aluminiumprofil gefasste Metallschiene. Verdeckte Wandbefestigung. Inklusive 4 Kugelmagnete. Schienen können aneinander gereiht werden. Inklusive Endkappen, Verlängerungsadapter und Montagematerial. Breite 5,4 cm, Tiefe 1 cm
Breite:
54
Farbe:
Silber
Höhe:
3
Werkstoff:
Aluminium / Metall
max. Anzahl der Blätter:
0
Länge:
100
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Art der Papierbefestigung:
Magnete
Anzahl der Arme:
0
Herstellerprodukttyp:
MAULpro
Herstellerproduktbezeichnung:
Infoschiene Design
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.