| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6207202 Herst.-Nr.: 6207202 EAN/GTIN: 4002390055475 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
- Für Preisbewusste
- Praktisch: Mit Whiteboardmarker beschriftbar und trocken abwischbar
- Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum-Pads versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
- Kratzfest: Kunststoffbeschichtetes Stahlfeinblech, Dicke 0,41 mm
- Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Inklusive Magnete in Grau, Ø 24 x 8 mm, Haftkraft 0,6 kg
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
- Mit 8 Polsterschaum-Selbstklebe-Pads, 4x4 cm
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen | Breite: | 5 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahlblech | Lieferumfang: | 1 Leiste mit 4 Magneten | beschriftbar: | Nein | Länge: | 100 | selbstklebend: | Ja | Herstellerprodukttyp: | inkl. 4 Magneten | Herstellerproduktbezeichnung: | Ferroleiste MAULstandard | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Leiste mit 4 Magneten | min. Dicke: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |