Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2114-6206202 Herst.-Nr.: 6206202 EAN/GTIN: 4002390055451 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
- Für Preisbewusste
- Praktisch: Mit Whiteboardmarker beschriftbar und trocken abwischbar
- Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum-Pads versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
- Kratzfest: Kunststoffbeschichtetes Stahlfeinblech, Dicke 0,41 mm
- Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Inklusive Magnete in Grau, Ø 24 x 8 mm, Haftkraft 0,6 kg
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
- Mit 4 Polsterschaum-Selbstklebe-Pads, 4x4 cm
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen | Breite: | 5 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahlblech | Lieferumfang: | 1 Leiste mit 2 Magneten | beschriftbar: | Nein | Länge: | 50 | selbstklebend: | Ja | Herstellerprodukttyp: | inkl. 2 Magneten | Herstellerproduktbezeichnung: | Ferroleiste MAULstandard | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Leiste mit 2 Magneten | min. Dicke: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2114 | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,89* | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,60* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,70* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,568* | € 3,518* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,43* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2114 | | Versand: Lager 2114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|