Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Scheibenmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6182696
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6182696
EAN/GTIN:
     4002390083287
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
  • Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
  • Pur, elegant, modern: Für designorientierte Anwender, in repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen
  • Große Auswahl an Größen und Haftkräften, beidseitig verwendbar
  • Design in Form und Oberfläche, wirkt edel auf Boards oder Magnetstreifen
  • Von allen Seiten verwendbar
  • Verpackung recycelbar, mit Euroloch-Aufhängung
  • Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
Farbe:
hellsilber
Höhe:
10
Werkstoff:
Neodym
Durchmesser:
15
Sonderform:
Scheibe
Tragfähigkeit:
8000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 Stück in Kartonverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Neodym-Scheibenmagnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.