Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facetterand-Magnet MAULpro


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6178190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178190
EAN/GTIN:
     4002390021708
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 4 x weiß, gelb, blau, 3 x rot, grün und 2 x schwarz
  • 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
14
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
33
Tragfähigkeit:
2000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
20 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 18,40*
9 Tage
50
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 13,54*
€ 19,46*
17 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,18*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 16,40*
€ 23,83*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 17,48*
€ 24,59*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,40*
€ 21,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,96*
€ 21,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,22*
€ 19,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,56*
€ 18,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,75*
€ 15,17
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,6375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.