Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6168499 Herst.-Nr.: 6168499 EAN/GTIN: 4002390080859 |
| |
|
| | |
| - Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
- In modernen Farbkombinationen
- Kegelform
- Akzente setzen, markieren oder einfach Freude an Farbe haben
- Anwendungsfreundlich: Zum Abziehen gut zu greifen
- Stabiler Neodym-Magnet, mit farbiger Kunststoff-Kappe überzogen
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
- Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Akzente setzen, markieren oder einfach Freude an Farbe haben. Zum Abziehen gut zu greifen. Hohe Haftkraft bei geringem Volumen | Farbe: | farbig sortiert (je 2x lime, touch of rose, atlantic blue, türkis, sahara) | Höhe: | 16 | Werkstoff: | Kunststoff, Neodym | Durchmesser: | 12 | Sonderform: | Kegel | Tragfähigkeit: | 1500 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 St. | Herstellerproduktbezeichnung: | Neodym-Kegelmagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,57* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,25* | € 10,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,74* | € 11,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,43* | € 11,77* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 9,19* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,683* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|