Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6168499 Herst.-Nr.: 6168499 EAN/GTIN: 4002390080859 |
| |
|
| | |
| - Neodym-Kegelmagnet
- Sonderform: Kegel
- Akzente setzen markieren oder einfach Freude an Farbe haben
- Zum Abziehen gut zu greifen
- Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
- Werkstoff: Kunststoff Neodym
- Größe (BxH) oder (Durchmesser): 16x12 mm
- Tragfähigkeit: 1500 g
- Farbe: farbig sortiert (je 2x lime, touch of rose, atlantic blue, türkis sahara)
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Akzente setzen, markieren oder einfach Freude an Farbe haben. Zum Abziehen gut zu greifen. Hohe Haftkraft bei geringem Volumen | Bruttogewicht: | 0.0430 kg | Durchmesser: | 12 mm | Farbe: | sortiert | Form: | Kegel | Haftkraft: | 1500 g | Höhe: | 16 mm | Marke: | Maul | Material: | Neodym | Neodym-Magnet: | ja | Packungsinhalt: | 10 stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete 30mm durchmesser grün ve=10, rundmagnet, rundmagnet grün, 61684, Haftmagnete, Kegel, Kegel-Magnet, KegelMagnet, Magnet, magnete |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,63* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,24* | € 10,25* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,93* | € 11,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,42* | € 11,85* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 8,82* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|