Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6168396 Herst.-Nr.: 6168396 EAN/GTIN: 4002390063418 |
| |
|
| | |
| - Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
- Ringform: Dezent, elegant und sehr flach
- Praktisch: Kleine Textstellen markieren, Ø außen 1,2 cm, innen 0,8 cm
- Von allen Seiten verwendbar
- Pur, elegant, modern: Für designorientierte Anwender, in repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen
- Design in Form und Oberfläche, wirkt edel auf Boards oder Magnetstreifen
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
- Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Haftkraft bei geringem Volumen. Kleine Textstellen markieren, Ø außen 1,2 cm, innen 0,9 cm | Farbe: | hellsilber | Höhe: | 12 | Werkstoff: | Neodym | Durchmesser: | 12 | Sonderform: | Ring | Tragfähigkeit: | 500 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 Stück | Herstellerproduktbezeichnung: | Neodym-Ringmagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,25* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,41* | € 5,51* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,45* | € 5,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,57* | € 7,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,18* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|