Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6168396 Herst.-Nr.: 6168396 EAN/GTIN: 4002390063418 |
| |
|
| | |
| - Neodym-Ringmagnet
- Sonderform: Ring
- Hohe Haftkraft bei geringem Volumen. Kleine Textstellen markieren, Durchmesser außen 1,2 cm, innen 0,9 cm
- Werkstoff: Neodym
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 12 mm
- Tragfähigkeit: 500 g
- Farbe: hellsilber
- Packungs-Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hohe Haftkraft bei geringem Volumen. Kleine Textstellen markieren, Ø außen 1,2 cm, innen 0,9 cm | Bruttogewicht: | 0.045 kg | Durchmesser: | 12 mm | Farbe: | silber | Farbname: | hellsilber | Form: | Ring | Haftkraft: | 500 g | Marke: | Maul | Material: | Neodym | Motiv: | Ring | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,27* | € 5,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,42* | € 5,54* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,45* | € 5,54* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,55* | € 8,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,16* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|