Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6166090 Herst.-Nr.: 6166090 EAN/GTIN: 4002390022569 |
| |
|
| | |
| - Formvollendet durch eine polierte Halbkugel mit Hochglanz-Oberfläche
- Made in Germany
- Für designorientiertes Präsentieren: In repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen
- Elegantes Unterstreichen der Corporate Identity-Farben oder um bewusste Farb-Akzente zu setzen
- Angenehme Haptik
- Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Ø 30 mm, Höhe 20 mm
- Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Vielfältig: Viele Farben zur Auswahl
- Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 10 St./VE. Hochglanzpoliert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. | Farbe: | schwarz | Höhe: | 20 | Werkstoff: | Kunststoff, Ferrit | Durchmesser: | 30 | Tragfähigkeit: | 600 | Herstellerprodukttyp: | Kugelmagnet | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 4,88* | € 7,76* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 5,16* | € 8,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,29* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,488* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|