Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6155790 Herst.-Nr.: 6155790 EAN/GTIN: 4002390054942 |
| |
|
| | |
| - Besonders: Haken dreh- und neigbar, auch als Deckenhaken oder an Schrägen verwendbar
- Stabil: Weit gebogener, großer Stahlhaken, vorne schützend abgerundet
- Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. Schlüssel, Hinweisschilder oder leichte Kleidung
- Robust: Gehäuse aus Stahl
- Unterseite des Ferrit-Magnets mit Schutzfolie versehen
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Weit gebogener Haken auch als Deckenhaken geeignet, dreh- und neigbar. Unterseite des Magnets mit Schutzfolie versehen | Farbe: | schwarz | Höhe: | 60 | Werkstoff: | Metall | Durchmesser: | 37 | Sonderform: | rund | Tragfähigkeit: | 5000 | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnet mit Karussell-Haken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,67* | € 8,62* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,00* | € 9,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,13* | € 10,28* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,91* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,35* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,835* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|