Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuliständer acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-4427005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4427005
EAN/GTIN:
     4002390042833
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
  • Edler Kugelschreiber aus Edelstahl und Kunststoff an starker Kugelkette
  • Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
  • Made in Germany
  • Sicherer Stand
  • Dokumentenechte Mine, austauschbare
  • Schwerer Fuß aus hochwertigem Acryl für sicheren Stand
  • Mine, Typ G2, ISO 12757/2
  • Schreibfarbe schwarz
  • Transparente Standnoppen
  • Starke Kugelkette, Länge 42 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Schalter in Banken und Behörden. Sicherer Stand. Dokumentensichere Mine. Schwerer Fuß für sicheren Stand
Breite:
110
Farbe:
glasklar
Höhe:
165
Tiefe:
110
Werkstoff:
Acryl
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
420
Herstellerprodukttyp:
acryl
Herstellerproduktbezeichnung:
Kuliständer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.