| |
|
| Artikel-Nr.: C113-3012325.ECO Herst.-Nr.: 3012325.ECO EAN/GTIN: 4002390087582 |
| |
|
| | |
| - greener@work: Zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material)
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
- Inklusive 15 Büroklammern: Immer griffbereit
- Garantie 3 Jahre
- Mit Zentralmagnet
- Oberteil abnehmbar für bequemes Einfüllen der Klammern
- Oberfläche matt
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Großes Fassungsvermögen
- Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Oberfläche matt. Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen. greener@work: zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material). Nachhalting und sozial verträglich gefertigt | Breite: | 73 | Farbe: | rot | Höhe: | 60 | Tiefe: | 73 | Werkstoff: | Bruchsicherer Kunststoff (Post Consumer Material) | Durchmesser: | 73 | Magnet für Klammernhalt vorhanden: | Ja | Material der Klammern: | Stahl | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Herstellerprodukttyp: | Recycling | Herstellerproduktbezeichnung: | Klammernspender MAULpro | Klammer vorhanden: | Ja | Farbe der Klammer: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |