| |
|
| Artikel-Nr.: C113-3012323 Herst.-Nr.: 3012323 EAN/GTIN: 4002390081825 |
| |
|
| | |
| - Büroklammern immer griffbereit
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Mit Zentralmagnet
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Oberteil abnehmbar für bequemes Einfüllen der Klammern
- Großes Fassungsvermögen
- Inklusive 15 Büroklammern
- Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen | Breite: | 73 | Farbe: | touch of rose | Höhe: | 60 | Tiefe: | 73 | Werkstoff: | Bruchsicherer Kunststoff | Durchmesser: | 73 | Magnet für Klammernhalt vorhanden: | Ja | Material der Klammern: | Stahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Klammernspender MAULpro | Klammer vorhanden: | Ja | Farbe der Klammer: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |