Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklemmer mauly® SB-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelverbindung
Zeigt Produkt in Einzelverbindung
Zeigt Produkt in Einzelverbindung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2157698
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2157698
EAN/GTIN:
     4002390080880
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
  • Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
  • Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
  • Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
  • Klemmteil aus kräftigem Federstahl
  • Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
  • Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
  • Verpackt in schützendem Beutel
  • Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
  • Farbe 98: Bestehend aus je 6 x Klemmweite 7 mm und 9 mm (je 2 x weiß, lime, touch of rose, atlanic blue, türkis, sahara) Farbe 99: Bestehend aus 18 x Klemmweite 7 mm (je 4 x weiß, rot, blau, je 3 x gelb, grün), 6 x Klemmweite 9 mm (weiß, gelb, rot, grün, 2 x blau)
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten. Inhalt: je 6 x Klemmweite 19 mm und 25 mm (je 2 x weiß, lime, touch of rose, atlanic blue, türkis, sahara
Breite:
25
Farbe:
colour mix
Werkstoff:
Kräftiger Federstahl
Ausführung des Gebindes:
Beutel
max. Klemmdicke:
9
Bügel abnehmbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
mauly® SB-Verpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Foldbackklemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
24
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.