Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklemmer mauly® SB-Verpackung


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2152599
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2152599
EAN/GTIN:
     4002390008679
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
  • Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
  • Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
  • Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
  • Klemmteil aus kräftigem Federstahl
  • Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
  • Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
  • Verpackt in schützendem Beutel
  • Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten
Breite:
25
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
Kräftiger Federstahl
Ausführung des Gebindes:
Beutel
max. Klemmdicke:
9
Bügel abnehmbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
mauly® SB-Verpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Foldbackklemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
12
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Stück (ab € 0,16417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,73*
€ 4,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,90*
€ 3,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,73*
€ 3,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,48*
€ 2,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,41*
€ 2,87
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,97*
€ 2,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.