Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklemmer mauly® Kartonverpackung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2141915
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2141915
EAN/GTIN:
     4002390008594
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
  • Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
  • Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
  • Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
  • Klemmteil aus kräftigem Federstahl
  • Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
  • Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
  • In umweltfreundlicher Karton-Verpackung
  • Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
  • Farbe 98: je 2 x weiß, lime, touch of rose, atlantic blue, türkis, sahara
  • Farbe 99: je 2 x weiß, gelb, rot, blau, grün, silber
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten
Breite:
19
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kräftiger Federstahl
Ausführung des Gebindes:
Karton
max. Klemmdicke:
7
Bügel abnehmbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
mauly® Kartonverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Foldbackklemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
12
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 0,1225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.