Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklemmer 213


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2131990
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2131990
EAN/GTIN:
     4002390030939
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern
  • und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
  • Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
  • Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
  • Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
  • Klemmteil aus Federstahl
  • Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
  • Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
  • Inhalt: Je 12 Klemmer in weißem Karton
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten
Breite:
19
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kräftiger Federstahl
Ausführung des Gebindes:
Karton
max. Klemmdicke:
7
Bügel abnehmbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
213
Herstellerproduktbezeichnung:
Foldbackklemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
12
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.