Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer MAULpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2110590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2110590
EAN/GTIN:
     4002390075480
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Der Beste unter den Klemmern in Materialgüte, Klemmkraft und Haltbarkeit
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • Nahezu unzerstörbar: Aus stabilem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
  • Langzeitgetestet, millionenfach bewährt
  • Leistungsstark: Sehr hohe Auszugskraft, große Klemmweite
  • Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
  • Aus Stahl
  • Garantie 3 Jahre
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden; Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen
Breite:
55
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Ausführung des Gebindes:
Beutel mit Kopfkarte
max. Klemmdicke:
12
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer MAULpro
Ausführung des Inhalts Packung:
2 Stück
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.