Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Heftgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1959205
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959205
EAN/GTIN:
     4002390026772
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Elegantes Heftgerät für max. 15 Blatt Papier (80 g/m²)
  • Für geschlossene und offene Heftung
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Für 24/6er und 26/6er Heftklammern
  • Transparente Standnoppen schonen die Unterlage und sorgen für sicheren Stand
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Inklusive Haftnoppen
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
Acryl
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
15 Blatt
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
0
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Heftgerät
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Heftgerät
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.