Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1959105
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959105
EAN/GTIN:
     4002390026758
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Handlicher Locher in edlem Look
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Lochabstand 8 cm
  • Max. 8 Blatt Papier (80 g/m²)
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
Acryl
max. Anzahl der Blätter:
8
Lochung:
8 cm Lochabstand
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Herstellerproduktbezeichnung:
Locher
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Einstellformat:
variabel
Material der Anschlagschiene:
k. A.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.