|  |
 |
| Artikel-Nr.: C113-1957505 Herst.-Nr.: 1957505 EAN/GTIN: 4002390074810 |
| |
|
|  |  |
 | - Universal: Für alle gängigen Smartphoneformate geeignet
- Ablage im Quer- oder Hochformat
- Praktisch: Aussparung für eine Knick-schützende Kabelführung
- Clever: Stufenlose Neigung bis zu 60° zur Einstellung des optimalen Blickwinkels
- Kein Absacken: Neigung wird durch selbsthemmende Verstellung sicher gehalten
- Standsicher und stabil, Materialstärke 4 mm, Fuß 5 mm
- Aus hochwertigem Acryl
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Harmonisch in jeder Schreibtischumgebung
- Im Home- oder Office-Bereich, zum Betrachten von Fotos oder Filmen
- Dezentes, zeitloses Design
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 9,7 cm | Breite: | 10,5 cm | Höhe: | 7,6 cm | Farbe: | transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |