Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1952805
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1952805
EAN/GTIN:
     4002390046862
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • Inklusive 100 Karteikarten und A-Z-Register
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Schön geordnet: Für Adressen, Vokabeln oder Rezepte
  • Praktisch: Unterteil und Deckel mit Scharnier verbunden
  • Sehr standsicher
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
  • Glasklar, transparent und elegant
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil und Deckel mit Scharnieren verbunden. Mit Beschriftungsfeld
Breite:
157
Farbe:
glasklar
Höhe:
125
Tiefe:
128
Werkstoff:
Acryl
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
max. Anzahl der Karten:
300
Anzahl der Stützplatten:
0
Verwendung für Kartenformat:
A6
Herstellerproduktbezeichnung:
Karteikasten
Ausführung des Inhalts bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Inklusive 100 Karteikarten und A-Z Register
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.