Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Desktop ESPRIMO P9010, Intel® Core™ i5-10500 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Desktop ESPRIMO P9010, Intel® Core™ i5-10500 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO P9010, Intel® Core™ i5-10500 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO P9010, Intel® Core™ i5-10500 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 2
FUJITSU Desktop ESPRIMO P9010, Intel® Core™ i5-10500 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 3
FUJITSU Desktop ESPRIMO P9010, Intel® Core™ i5-10500 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:P9010P15AMIN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:P9010P15AMIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

FUJITSU Desktop ESPRIMO P9010, Intel® Core™ i5-10500 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)

Das „Arbeitstier“ für Ihren Schreibtisch

Der FUJITSU ESPRIMO P9010 Desktop-PC ist das „Arbeitstier“ für Ihren Schreibtisch mit hoher Leistung, hoher Sicherheit, flexiblen Grafikoptionen und branchenführender Konnektivität. Der neuste Intel-Chipsatz mit der 10. Intel® Core™ Prozessorgeneration garantiert eine gesteigerte Leistung und hervorragende Erweiterungsoptionen dank Unterstützung spezieller Erweiterungskarten, gesteigerten Kodierungs-/Dekodierungsfähigkeiten sowie vielfältigen Schnittstellenoptionen. Somit ist dieser PC für Ihre zukünftigen High-End-Computing-Erfordernisse bestens gerüstet. Ausgezeichnete Leistung für anspruchsvolle Anwendungen Eine ausgezeichnete Leistung, bewährte Technologie und langfristige Versorgung gewährleisten den reibungslosen Betrieb anspruchsvoller Geschäftsanwendungen „ Überragender Intel® Q470 Chipsatz mit 10. Generation der Intel® Core™ Prozessorfamilie Überragendes Systemmanagement Einfache Systemverwaltung für komplexe IT-Infrastrukturen „ Auf Basis der soliden Intel® vPro™ Technologieplattform (abhängig vom Prozessor) und DeskView Manageability Suite Branchenführende Konnektivität Seien Sie flexibel und bleiben Sie produktiv in einer hypervernetzten Welt „ Flexible Grafikanschlussoptionen: VGA, DVI-D, HDMI, Typ C „ Die Typ-C-Option unterstützt eine Leistungsabgabe von 60 Watt, um ein Display ohne zusätzliche Stromversorgung zu betreiben „ Legacy-Anschlüsse optional: PS/2, serieller Port, paralleler Port Hochgradige Sicherheit mit integrierten Optionen Im Hinblick darauf konzipiert, Daten und Hardwarekomponenten vor Manipulation und Diebstahl zu schützen „ Kabelabdeckung zusätzlich zum vorhandenen Smartcard-Leser „ Integriertes Gehäuseschloss mit Master-Schlüssel optional „ Standardmäßig Öse für Vorhängeschloss und Kensington zur Steigerung der Sicherheit Geringer Energieverbrauch Geringere Umweltbelastung und gesenkte Energiekosten „ Der „Modern Standby“-Modus ist darauf vorbereitet, den Energieverbrauch zu verringern,

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: ESPRIMO P9010
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Betriebssystem – Hinweise: Unterstützung von Windows 10: Nach dem Ende des Produktlebenszyklus werden alle zukünftigen Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren weiterhin von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware Services im Rahmen der TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter http://support.ts.fujitsu.com.
    • Mainboard: D3822 (proprietär )
    • Chipsatz: Intel® Q470
    • Prozessor: Intel® Core™ i9-10900-Prozessor, 20 MB, 2.80 GHz, Intel® Core™ i7-10700-Prozessor, 16 MB, 2.90 GHz, Intel® Core™ i5-10400-Prozessor, 12 MB, 2.90 GHz, Intel® Core™ i5-10500-Prozessor, 12 MB, 3.10 GHz, Intel® Core™ i5-10600-Prozessor, 12 MB, 3.30 GHz, Intel® Core™ i3-10100-Prozessor, 6 MB, 3.60 GHz
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 128 GB, 4 Speichersteckplätze DIMM (DDR4), Unterstützung für Dual Channel, Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden, Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein,, 2933 MHz kann je nach Prozessor und Speicherkonfiguration auf 2400 MHz heruntergetaktet werden
    • SATA gesamt: 4
    • davon SATA III: Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10
    • Laufwerke (optional): DVD Super Multi, SATA, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA, BD Triple Writer SATA Ultra Slim (Tray), SATA, MultiCard-Leser 15-in-1, USB 3.0 ,3,5”, USB 3.0
    • Laufwerkschächte: 1 x Externe 3,5-Zoll-Schächte, 2 x Interne 3,5-Zoll-Schächte, 2 x Externe 5,25-Zoll-Schächte
    • Steckplätze: 1 x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16), 1 x PCI-Express 3.0 x16, 1 x PCI-Express 3.0 x1
    • Schnittstellen: 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Ausgang, 3 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 5 und 1 optional USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 4 x USB 2.0 gesamt, 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 (Gen2); 1 x USB 3.2 (Gen2) Typ C (unterstützt bis zu 15 W) x USB frontseitig, 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen1; 2 x USB 3.2 Gen2; optional: zusätzlich 1 x USB 3.2 Gen2 Typ C (unterstützt DisplayPort 1.4 und Power Delivery (PD) bis zu 15 W oder 60 W (belegt einen PCIe x16-Steckplatz)) x USB rückseitig, 1 x USB 2.0 oder 1 x USB 3.2 Gen1 Typ A x USB intern, optional VGA, 1 (optional) x Parallel (25-polig mit EPP und ECP), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, optional (DVI-D) x DVI, 2 x DisplayPort, 2 (optional) x Maus/Tastatur (PS/2)
    • Grafik: Intel® UHD Graphics 610, Intel® UHD Graphics 630
    • Audiotyp: Realtek ALC623
    • Kommunikation: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, optional; Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2/160) Gig+ und Bluetooth 5.1 x Integriertes WLAN
    • Gewicht: ca. 10 kg, ca. 10 kg lbs
    • Maße (B x T x H): 180 x 304 x 375 mm, 7,09 x 11.97 x 14,76 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,84*
€ 1.299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,73*
€ 1.294,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,57*
€ 1.251,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,98*
€ 1.222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,29*
€ 1.177,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.