Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Wireless Presenter R400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wireless Presenter R400
Wireless Presenter R400
Artikel-Nr.:
     C1124-TAV:LTC-R400
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     TAV:LTC-R400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Wireless Presenter R400

Der Wireless Presenter R400 wurde unter Berücksichtigung einer optimalen Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Eine schlanke, ergonomische Form ist mit leicht zugänglichen, konturierten Tasten und einem integrierten Laserpointer gepaart, sodass auch im dunkelsten Auditorium absolute Klarheit herrscht. Dieses hochgradig intuitive Gerät verfügt zudem über eine integrierte Batterieanzeige und dank 2,4-GHz-Funkfrequenz über eine drahtlose Reichweite von 15 m, sodass vollkommene Bewegungsfreiheit garantiert ist. Für die Einrichtung der Fernbedienung ist keinerlei Software erforderlich, so können Sie sie direkt nach dem Auspacken verwenden. Und wenn Sie Ihre Präsentation beendet haben, kann der Empfänger einfach im Presenter verstaut und so sicher transportiert werden. Der Wireless Presenter R400 sorgt für eine komfortable Kontrolle, von der jede Präsentation profitieren kann.

Benutzerfreundlichkeit
Kann an jeden PC und jedes Notebook mit standardmäßigem USB-Anschluss angeschlossen werden, Integriertes Empfängerfach, Laserpointer, Plug & Play

Zuverlässigkeit
Alles aus einer Hand, Hohe Qualität und Stabilität, Störungsfreie 2,4-GHz-Funkübertragung bis zu 15 m

Ergonomie
Für Links- und Rechtshänder, Komfortables, handliches Design
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Herstellernummer:
TAV:LTC-R400
Weitere Suchbegriffe: Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.