| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26391-F6055-L520 Herst.-Nr.: S26391-F6055-L520 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Konnektivität USB 3.0 Gigabit LAN Adapter
Der Fujitsu USB 3.0 Gigabit LAN Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer einfach über einen USB-3.0-Anschluss mit einem 10/100/1000-Mbits/s-Netzwerk zu verbinden. Er bietet einen zusätzlichen, systemunabhängigen Netzwerkcontroller. Das Gerät ist abwärtskompatibel mit USB 2.0. USB 3.0 gewährleistet volle Netzwerkgeschwindigkeit ohne Kompromisse.Dank PXE-Unterstützung auf ausgewählten Systemen können Sie Ihren Computer unabhängig von Datenspeichergeräten oder installierten Betriebssystemen über ein Netzwerk booten.Der Fujitsu USB 3.0 Gigabit LAN Adapter ist außerdem eine ideale USB-to-LAN-Alternative für Tablet PCs, Notebooks oder Spielekonsolen in Umgebungen ohne Wireless-Verfügbarkeit.
Merkmale Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Stromversorgung über USB-Bus, max. 126 mAS3/S4: 0 mA | Farbe: | Silber/schwarz | Lieferumfang: | Installations-Kurzanleitung,Treiber- und Utility-CD | Herstellernummer: | S26391-F6055-L520 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |