Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keyboard KB900 Keyboard Layout: HU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keyboard KB900 Keyboard Layout: HU Bild1
Keyboard KB900 Keyboard Layout: HU Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K560-L411
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K560-L411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard

Keyboard KB900

  • Produktübersicht:
    • Tastatur mit 105 Tasten
    • Maße: 465 x 179 x 20 mm
    • Farbe: Schwarz
    • Gewicht: 850 g

Die KB900 ist eine ultraflache Tastatur mit extra flachen Tasten und Spritzwasserschutz. Das elegante Design und die hochwertige Verarbeitung machen die KB900 zum idealen Eingabegerät für jeden PC- oder Notebook-Nutzer. Dank USB-Schnittstelle mit komfortabler Plug-and-Play-Funktionalität brauchen Sie sich keine Sorgen um Treiber zu machen. Außerdem stehen 12 Zusatztasten für die bequeme Steuerung Ihrer Musik oder den schnellen Start Ihrer Homepage zur Verfügung. Sollten Sie versehentlich Wasser oder Kaffee auf die Tastatur schütten, leitet diese spezielle Konstruktion die Flüssigkeit ab. So können Sie ohne Schäden weiterarbeiten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L430
ab € 63,35*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L409
ab € 41,28*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L416
ab € 56,85*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L412
ab € 40,95*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L402
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.