|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1124-S26381-K529-L111 Herst.-Nr.: S26381-K529-L111 EAN/GTIN: 4049699141096 |
| |
|
|  |  |
 | Die Tastatur KB SCR eSIG enthält einen benutzerfreundlichen SmartCard-Einschub als zuverlässige Lösung zum Lesen und Beschreiben von SmartCards. Sie bietet eine offene Plattform für alle Standardsoftwareanwendungen. Die KB SCR eSIG bietet Secure PIN Entry (SPE) für hohe Sicherheitsanforderungen.
Sicherheit „„- Sicherer PIN-Zugang (Lesegerät Klasse 2); - „„Digitale Signatur gemäß Common Criteria EAL3+; - „„Unterstützt durch SystemLock Pre-Boot-Schutz; - „„HBCI-konform.
Benutzerfreundlichkeit - „„Reibungslose Plug & Play-Installation für jeden PC mit US B; - „„Extrem weicher und leiser Tastenanschlag; - „„Status-LED für: NUM/CAPS - SmartCard-Kommunikation - Sicherer PINZugangsmodus.
Ergonomie - Stressfreier und effektiver Betrieb durch kontrastreiche Tasten, ergonomisches Tastaturdesign und sanften Druckpunkt.
Zuverlässig - „„Hohe Qualität und Funktionsstabilität „Made in Germany“; - „„Abnutzungssichere Tasten durch Lasertechnologie zum Beschriften der Tastenkappen.
MaSSgefertigt - „„Individuelle Anpassung der Tastatur mit eigenem Logo; - „„Individuelles Beschriften der Tastenkappen mit eigenen Designs. Weitere Informationen:  |  | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | -20 - 60 % | Keyboard Abmessungen (BxTxH): | 460 x 203 x 51 mm | Tastaturgewicht: | 780 g | Kompatible Betriebssysteme: | Windows 7/XP/Vista | Energieverbrauch: | 100 mA | Produktfarbe: | Weiß | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Geräteschnittstelle: | USB | Zertifizierung: | TÜV GS, CE, FCC, RoHS, WEEE | Plug: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |