Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Keyboard KB521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Keyboard KB521 Bild1
Fujitsu Keyboard KB521 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K521-L131
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K521-L131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primergy
Keyboard
Tastatur
fujitsu primergy

Fujitsu Keyboard KB521

Produktbeschreibung:

  • Abmessungen: 462 x 167 x 24 mm
  • Farbe: Marmorgrau
  • Gewicht: 700 g

Die Tastatur KB521 ist ein Blickfang auf Ihrem Schreibtisch. Mit ihrem schlanken und ergonomischen Format ist die Tastatur KB521 das perfekte Eingabegerät für Ihren anspruchsvollen Desktop-PC. Die 12 intuitiven Multifunktionstasten bieten schnellen Zugang zu Anwendungen wie E-Mail, Internet, Rechner, Workstation-Mediensteuerung und Lautstärkeregelung. Außerdem ist die Tastatur unempfindlich gegenüber kleinen Unfällen am Arbeitsplatz wie verschütteter Kaffee oder verschüttete Getränke. Die Fujitsu Slim-Key-Technologie zeichnet sich durch optimal geformte Tasten, sanften und geräuschlosen Anschlag.

Benutzerfreundlichkeit
Bequemes USB Plug&Play, Intelligentes, energiesparendes Design , 12 intuitive Funktionstasten für schnellen Zugang, Das spritzwassergeschützte Design verhindert Unfälle durch verschüttete Flüssigkeiten.
    Ergonomie
    Anwenderzentriertes Kappendesign für optimalen Eingabekomfort, Kontrastreiche Tasten für stressfreies Arbeiten selbst über Stunden, Aktuelle Slim-Key-Technologie für einen sanften und geräuschlosen Anschlag
      Zuverlässigkeit
      Widerstandsfähiges Material mit ausgezeichneter Stabilität, Günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Abnutzungssichere Tasten durch Lasertechnologie, Qualitäts-Engineering von Fujitsu

        Technische Datails:

        • Schnittstellen:Freier USB-Anschluss
        • Strom: Netzteil, Tastatur: , Netzteil, Maus:;
        • Material: Marmorgrau
        • Gewicht: 700 g
        • Maße (BxTxH): 462 x 167 x 24 mm
        Weitere Suchbegriffe: primergy
        Die Konditionen im Überblick1
        Lieferzeit
        Lagerstand
        Preis
        ab € 35,68*
          
        Preis gilt ab 3.000 Stück
        Konditionen selbst auswählen
        Artikel empfehlenArtikel merken
        Staffelpreise
        Bestellmenge
        Netto
        Brutto
        Einheit
        1 Stück
        € 48,39*
        € 57,58
        pro Stück
        ab 2 Stück
        € 47,67*
        € 56,73
        pro Stück
        ab 5 Stück
        € 44,99*
        € 53,54
        pro Stück
        ab 10 Stück
        € 42,66*
        € 50,77
        pro Stück
        ab 20 Stück
        € 41,34*
        € 49,19
        pro Stück
        ab 3000 Stück
        € 35,68*
        € 42,46
        pro Stück
        Alternative Artikel
        Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
        Art
        Bild
        Artikel
        Hersteller/-Nr.
        Preis
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L132
        ab € 43,08*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L134
        ab € 37,22*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L139
        ab € 47,62*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L140
        ab € 56,41*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L141
        ab € 37,83*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L145
        ab € 36,02*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L147
        ab € 35,82*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L148
        ab € 46,37*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L150
        ab € 47,52*
        * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
        UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
        Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.