Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu RAID Controller PCI 1xU160 RAID 32MB Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu RAID Controller PCI 1xU160 RAID 32MB Schnittstellenkarte/Adapter
Fujitsu RAID Controller PCI 1xU160 RAID 32MB Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F2405-L32
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2405-L32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller
Weitere Informationen:
Datenübertragungsrate:
160 Mbit/s
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Formfaktor:
Plug-in
Mindestsystemvoraussetzungen:
-Intel PC or equivalent -5 volt or 3.3 volt -PCI 2.2 compliant PCI slot
Abmessungen (BxTxH):
171 x 107 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows NT 4.0, SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 95/98, Novell NetWare 4.2, SCO Unix 3.2.2 or later, Linux, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, UnixWare 7 or later
Speicherkapazität:
32 MB
Slot Typ:
32-bit/33 MHz PCI
Weitere Anschlüsse:
1 x storage - Ultra160 SCSI - 68 pin HD D-Sub (HD-68) (internal) 1 x storage - Ultra160 SCSI - 68 PIN VHDCI (Mini-Centronics) (external)
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Hostschnittstelle:
PCI
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 417,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.