Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-SH601E9 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SH601E9 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Fujitsu PY-SH601E9 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-SH601E9
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SH601E9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Kompatible Produkte:
PRIMERGY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 449,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,94*
€ 516,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,34*
€ 471,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.