Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-SH301EB Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SH301EB Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Fujitsu PY-SH301EB Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-SH301EB
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SH301EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 238,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.