Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-SH181DV Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SH181DV Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Fujitsu PY-SH181DV Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-SH181DV
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SH181DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Kompatible Produkte:
PRIMERGY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.073,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,55*
€ 1.277,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,10*
€ 1.254,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,48*
€ 1.220,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,23*
€ 1.155,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.