Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3
Fujitsu AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3
Fujitsu AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-CPL5AA
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL5AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.):
460.8 GB/s
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket SP5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
9124
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
64 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
200 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.092,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.092,60*
€ 2.490,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,31*
€ 2.473,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,54*
€ 2.391,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,61*
€ 2.336,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.919,70*
€ 2.284,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.