Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Fujitsu EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-CPL3A6
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3A6
EAN/GTIN:
     4063872943253
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.):
204.8 GB/s
Warentarifnummer (HS):
85423119
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7302
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
128 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
155 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.794,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.794,76*
€ 3.325,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.775,63*
€ 3.303,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.677,89*
€ 3.186,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,52*
€ 3.114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,23*
€ 3.050,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.