Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-CHET7B6 Interne Festplatte 14 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-CHET7B6 Interne Festplatte 14 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu PY-CHET7B6 Interne Festplatte 14 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-CHET7B6
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CHET7B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
14000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.435,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.435,76*
€ 2.898,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,74*
€ 2.869,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.324,06*
€ 2.765,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.268,58*
€ 2.699,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,48*
€ 2.631,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.