Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-CHCT7B7 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-CHCT7B7 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu PY-CHCT7B7 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-CHCT7B7
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CHCT7B7
EAN/GTIN:
     4065221734208
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
12000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Kompatible Produkte:
PRIMERGY
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 650,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,56*
€ 774,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,75*
€ 760,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,75*
€ 744,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,26*
€ 688,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.