Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 80 MS Duo USB-C Anschluss, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve 80 MS Duo USB-C Anschluss, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 1
Jabra Evolve 80 MS Duo USB-C Anschluss, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 1
Jabra Evolve 80 MS Duo USB-C Anschluss, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 2
Jabra Evolve 80 MS Duo USB-C Anschluss, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 3
Jabra Evolve 80 MS Duo USB-C Anschluss, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-7899-829-289
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7899-829-289
EAN/GTIN:
     5706991022063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Jabra Evolve 80 MS Duo USB-C Anschluss, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication

Das beste Headset für konzentriertes Arbeiten in offener Büroumgebung

Merkmale

  • Konzentrierter Arbeiten, höhere Produktivität
  • BIeiben Sie konzentriert und vermeiden Sie Ablenkungen
  • Lassen Sie sich vom Klang inspirieren

Aktive Geräuschunterdrückung

Beseitigen Sie unerwünschte, niederfrequente Hintergrundgeräusche per Knopfdruck. So können Sie auch in lauten Büroumgebungen konzentriert bleiben.

Passive Geräuschunterdrückung

Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“.

Den Lärm im Griff - Für mehr Produktivität bei der Arbeit

Sie können die aktive Geräuschunterdrückung einschalten und damit praktisch alle niederfrequenten Geräusche (z. B. das Summen der Klimaanlage) beseitigen. Die aktive Geräuschunterdrückung verwendet hochentwickelte Mikrofone, um störende Geräusche zu überwachen und zu reduzieren.

Busylight

Wenn das „Busylight“ rot leuchtet, wissen Ihre Kollegen, dass Sie gerade telefonieren. Sie können das Busylight auch manuell aktivieren, um ungestört arbeiten zu können.

Technische Daten

  • Audio
    • Headset-Bandbreite: Breitband-Audio
    • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): HiFi
    • Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): Breitband-Audio
    • Mikrofon-Bandbreite: Breitband-Audio
    • Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL
    • Zertifizierungen: Lync, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent und Astra:
  • Akku
    • Akkus enthalten: Ja
    • Ladedauer: Max. 120 Min.
  • Konnektivität
    • 220-V-Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC
    • Bluetooth-Gerät: Nein
    • Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.): USB 2.0/3.0, USB-C, 3.5mm jack
    • Kabellänge: Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm
  • Allgemein
    • Verpackungsmaße (L x B x H): L 21,5 x B 21,5 x H 5,5 cm
    • Gewicht Mono / Duo: 646 g
    • Lieferumfang: Brauner Karton mit Evolve 80 Headset, Polybeutel für Kurzanleitung und WWD, Kurzanleitung, Merkblatt mit Warnhinweisen, Garantieerklärung, USB-Controller, Polybeutel für Controller, Skype for Business-Aufkleber (nur wenn in Materialliste aufgeführt)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14208-20
ab € 38,57*
Zubehör
Jabra
14101-44
ab € 53,23*
Zubehör
Jabra
14101-52
ab € 17,63*
Zubehör
Jabra
14101-41
ab € 10,45*
Zubehör
Jabra
14203-01
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.