Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 TE Headset MS Stereo, Link 390 Bluetooth Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve 65 TE Headset MS Stereo, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 1
Jabra Evolve 65 TE Headset MS Stereo, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 1
Jabra Evolve 65 TE Headset MS Stereo, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 2
Jabra Evolve 65 TE Headset MS Stereo, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 3
Jabra Evolve 65 TE Headset MS Stereo, Link 390 Bluetooth Adapter Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-6699-833-309
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6699-833-309
EAN/GTIN:
     5706991031515
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Das Jabra Evolve 65 TE ist ein vielseitiges und professionelles Bluetooth-Headset, das speziell für eine klare Kommunikation und hohen Tragekomfort entwickelt wurde. Hier sind die wichtigsten Merkmale:

  • Konnektivität:

    • Bluetooth: Kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, wie z.B. PC und Smartphone.
    • USB-Adapter: Inklusive Jabra Link 390 USB-Adapter für eine einfache Verbindung zum PC.
  • Audioqualität:

    • Mikrofon: Geräuschunterdrückendes Mikrofon für klare Gespräche.
    • Lautsprecher: Hochwertige Lautsprecher mit passiver Geräuschunterdrückung.
  • Tragekomfort:

    • Leichtgewicht: Wiegt nur 79 Gramm, ideal für den ganztägigen Gebrauch.
    • Verstellbar: Einstellbare Ohrmuscheln mit weichen Schaumstoffpolstern.
  • Akkulaufzeit:

    • Batterie: Bis zu 14 Stunden Sprechzeit, Ladezeit ca. 2 Stunden.
  • Bedienung:

    • Integrierte Steuerung: Anrufannahme/-beendigung, Lautstärkeregelung und Stummschaltung direkt am Headset.
    • Busylight: Rotes LED-Licht signalisiert, wenn Sie im Gespräch sind.
  • Zusätzliche Funktionen:

    • Kompatibilität: Optimiert für Unified Communications (UC) und Microsoft Teams.
    • Tragetasche: Inklusive Tragetasche für den einfachen Transport.

Das Jabra Evolve 65 TE ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die ein zuverlässiges und komfortables Headset für Büro- und Homeoffice-Anwendungen benötigen​​ .

Weitere Informationen:
Charging range:
5.0 - 7.5 W
Chg incl.:
No
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.