Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss Bild 1
Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss Bild 1
Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss Bild 2
Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss Bild 3
Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss Bild 4
Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1117-5099-610-189
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     5099-610-189
EAN/GTIN:
     5706991021417
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra Engage 50 Stereo Überkopfbügel USB-C Anschluss

Für Sie entwickelt: Das weltweit beste schnurgebundene professionelle digitale USB-Headset

Merkmale

  • Überragender Klang bei Telefonaten
  • Mitarbeiter können konzentrierter arbeiten
  • Verbessertes Kundenerlebnis

Mit Ihrer Plattform kompatibel

Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den gängigsten Online-Sprachdiensten. Unsere Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort.

Digitaler Sound für präzise Telefonate

Ein einzigartiges 3-Mikrofon-System mit intelligenter Geräuschunterdrückung filtert Hintergrund- und Atemgeräusche heraus und vermittelt Anrufern ein herausragendes Erlebnis. Stereo-Sound und Super-Breitband-Audio lassen Gespräche lebendig und authentisch klingen – bei gleichzeitig höchstem Gehörschutz.

Optimierte Anrufsteuerung für höhere Effizienz

Über die optional erhältliche Anrufsteuerung lassen sich Anrufe leicht steuern. Mitarbeiter können auf Knopfdruck die Lautstärke einstellen, das Mikrofon stummschalten, die Kurzwahl nutzen, Anrufe annehmen oder beenden und ihre Status-LEDs aktualisieren. Die Steuereinheit ist einfach zu bedienen und so konzipiert, dass sie an ihrem Platz bleibt.

Vermeiden Sie Unterbrechungen und lassen Sie Mitarbeiter fokussierter arbeiten

Mehrfarbige Status-LEDs an beiden Hörmuscheln reduzieren Unterbrechungen auf ein Minimum. Sie bieten mehr Funktionen als ein Busylight: Nutzer können sie gezielt auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Beeindruckende passive Geräuschunterdrückung lässt Mitarbeiter fokussierter arbeiten.

Technische Daten

  • Audio
    • Gehörschutz : PeakStop™ 105 dB SPL, IntelliTone™ 2.0
    • Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
    • Mikrofonfrequenzbereich: 100 Hz bis 14 kHz
    • Mikrofonart: Digitale MEMS-Mikrofone
    • Mikrofon-Bandbreite: 100 Hz bis 14 kHz
    • Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, Lärmschutz am Arbeitsplatz, G616 und OSHA-konform Industrie-Zertifizierungen: cTUVus, TCO / Skype for Business Open Office
  • Passform und Komfort
    • Headset-Formfaktor: Überkopfbügel
    • Flexibler Mikrofonarm : Ja
    • Anpassbarer Mikrofonarm : Ja (300°)
    • Ohrpolster: Weiche Ohrpolster
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Intuitive Audiosteuerung: Ja
    • Status-LEDs: Ja – 2 (Stereo), 1 (Mono)
  • Konnektivität
    • Verbindung: USB-C
    • Reichweite (Kabellänge): 120 cm
    • Kabeltyp: Flexibles USB 2.0-Kabel
  • Allgemein
    • Inhalt der Verpackung : Headset, Etui, Kleidungsclip, Kurzanleitung, Warnhinweis und Garantieerklärung
    • Abmessungen Hauptgerät (B x T x H): 150 mm x 193 mm x 62 mm (Stereo), 135 mm x 193 mm x 62 mm (Mono)
    • Gewicht (ohne Kabel): 96 g (Stereo), 61 g (Mono)
    • Garantie: Nordamerika: 3 Jahre Garantie Europa/APAC 3 Jahre Garantie
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C (Feuchte 5 %~85 % RH)
    • Verwendete Materialien: PC/ABS, PC, POM, TPE, TPU
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
50-119
ab € 62,87*
Zubehör
Jabra
50-219
ab € 49,93*
Zubehör
Jabra
50-259
ab € 64,48*
Zubehör
Jabra
14601-02
ab € 17,69*
Zubehör
Jabra
14101-70
ab € 35,10*
Zubehör
Jabra
14101-71
ab € 7,21*
Zubehör
Jabra
14208-16
ab € 20,01*
Zubehör
Jabra
14208-15
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.