Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Link 950 USB-C USB-A & USB-C Kabel inkludiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Link 950 USB-C USB-A & USB-C Kabel inkludiert Bild 1
Jabra Link 950 USB-C USB-A & USB-C Kabel inkludiert Bild 1
Jabra Link 950 USB-C USB-A & USB-C Kabel inkludiert Bild 2
Jabra Link 950 USB-C USB-A & USB-C Kabel inkludiert Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1117-2950-79
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2950-79
EAN/GTIN:
     5706991022049
Suchbegriffe:
EHS-Adapter

Jabra Link 950 USB-C USB-A & USB-C Kabel inkludiert

Entwickelt für produktiveres Arbeiten während der Weiterleitung vom Tischtelefon zum Softphone

Merkmale

  • Verbinden Sie Ihr USB-Headset mit Ihrem Tischtelefon, Softphone oder Mobiltelefon
  • Aktualisieren Sie die Firmware und passen Sie sie Ihren Bedürfnissen an.
  • Nahtlose Installation und Nutzung

Steigern Sie die Produktivität

Der Jabra Link 950 steigert Ihre Produktivität, indem er Ihnen ermöglicht, Ihr USB-Headset wahlweise mit einem Tischtelefon oder sowohl mit einem Tischtelefon als auch mit einem Softphone zu verwenden. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Angebot an schnurgebundenen und schnurlosen USB-Headsets. Wenn Sie das Headset auch mit einem Mobiltelefon verbinden wollen, wählen Sie ein Modell mit Bluetooth®-Funktionalität.

Zukunftssichere Lösung

Unternehmen erhalten wertvolle Flexibilität bei der Migration auf Tischtelefone, Softphones oder Mobiltelefone, da die Benutzer deren Headset sowohl mit Tischtelefonen, Softphones als auch mit Mobiltelefonen verbinden können.

Einfache Installierung, Verwendung und Verwaltung

Der Jabra Link 950 ist einfach zu installieren und benötigt nur eine kleine, unauffällige Stellfläche auf dem Schreibtisch. Nutzen Sie das USB-A- oder USB-C-Kabel, um den Adapter mit Ihrem Computer zu verbinden. Zum Anschluss an Ihr Tischtelefon nutzen Sie die mitgelieferten Kabel. Dank einfacher Anrufverwaltung können Sie auf Knopfdruck nahtlos zwischen den verbundenen Endgeräten wechseln. Eingehende Anrufe werden automatisch an das jeweilige Telefon weitergeleitet, das den Anruf annimmt. Jabra Xpress vereinfacht die zentrale Verwaltung der USB-Headsets.

Kompatibel mit einer Vielzahl von USB-Headsets

Der Jabra Link 950 ist als USB-A- und USB-C-Version erhältlich und daher mit einer Vielzahl von USB-Headsets kompatibel. Wählen Sie das passende Headset für Ihre individuellen Bedürfnisse mit Leistungsmerkmalen wie aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), Busylight und geführter Mikrofonpositionierung. Damit erhalten Sie eine Lösung, die dazu beiträgt, Ihre Produktivität zu steigern und Lärm und Ablenkungen in Großraumbüros zu reduzieren.

Technische Daten

  • Audio
    • Digitale Signalprozessoren (DSP): Ja
    • Netzfilter: Ja
    • Audio-Streaming: Ja
    • Lautstärkesynchronisation: Ja
    • Tischtelefon- und Softphone-Schalter: Ja
    • Ladegerät: Ja – als Zubehör erhältlich. Für die Verwendung mit dem Jabra Evolve 40, Evolve 80 und Jabra GN 1000 und andere Jabra-Geräte, sofern der Jabra Link 360 Bluetooth-Adapter verwendet wird.
  • Konnektivität
    • Headset-Anschluss: USB-A oder USB-C
    • Telefonkompatibilität: Tischtelefon, Softphone
    • Telefonanschlüsse: Mikro-USB f. Computer-Softphone, RJ9-Kabel für Hörer, RJ9-Kabel für Tischtelefon, RJ45-Kabel für AUX
    • Stromversorgung: Micro-USB für zusätzliche Stromversorgung
  • Allgemeine Informationen
    • Verpackungsgröße (L x B x H): 142 mm x 94 mm x 53 mm
    • Maße (Hauptgerät): 105 mm x 60,6 mm x 23,6 mm
    • Lieferumfang: Link 950 in USB-A- oder USB-C-Variante, RJ9-Kabel f. Tischtelefon, USB-A Computer-Softphone-Kabel, USB-C Computer-Softphone-Kabel, Kurzanleitung
    • Nettogewicht: 190,8 g
    • Bruttogewicht: 242,23 g
    • Verwendete Materialien: PC/ABS 1200
    • Kabellänge (Mikro-USB-Kabel für Verbindung mit USB-Host): 1500 mm
    • Abmessungen Ladestecker (T x B x H): 95 mm x 110 mm x 40 mm
    • Garantie: 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
260-19
€ 72,23*
Ähnlich
Jabra
14207-49
€ 14,57*
Ähnlich
Jabra
1950-79
€ 97,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.