Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz Bild 1
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz Bild 1
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz Bild 2
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz Bild 3
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz Bild 4
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz Bild 5
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz Bild 6
Artikel-Nr.:
     C1117-26599-899-999
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26599-899-999
EAN/GTIN:
     5706991022964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A MS Mono Headset Schwarz

Für Sie entwickelt: Ihr schnurloses Headset für das mobile Arbeiten – mit herausragendem Sound.

Herausragende Sprachqualität bei Anrufen.

Bei beruflichen Telefonaten kommt es auf professionelle Sprachqualität an. Nur mit einem ausgezeichneten Headset erzielen Sie auch ausgezeichnete Ergebnisse. Daher haben wir die unglaubliche Leistung unserer weltweit führenden Evolve-Serie weiter optimiert - mit drei leistungsstarken, strategisch platzierten Mikrofonen, unserem neuen digitalen Chipsatz und modernster Signalverarbeitungstechnologie. Das Ergebnis? Überragende Sprachqualität, auf die Sie sich jederzeit verlassen können.

Großartige Musik, die Sie spüren können.

Wir haben dieses Headset mit leistungsstarken 40-mm-Lautsprechern und mit unserem fortschrittlichsten digitalen Chipsatz ausgestattet. Mit dem Evolve haben wir Ihnen bei der Arbeit ein einmaliges Musikerlebnis geboten. Mit dem Evolve2 heben wir die Audioqualität auf ein ganz neues Level.

Gehörschutz für Ihre Ohren.

Ob Sie im Büro arbeiten oder von unterwegs – Hintergrundgeräusche stören überall. Setzen Sie Ihr Evolve2 65 auf - die Geräuschkulisse um Sie herum verschwindet sofort. Dank des isolierenden Schaums der ovalen Ohrkissen und des zukunftsweisenden Designs der neuen gewinkelten Hörmuschel profitieren Sie von herausragender Geräuschunterdrückung.

UC-zertifiziert = Zufriedenheit garantiert.

Die Zufriedenheitsgarantie – bei uns gibt es sie noch. Das Evolve2 40 ist mit allen führenden Unified Communications (UC)-Plattformen kompatibel und bietet echte nahtlose Collaboration.

Als Microsoft Teams-Nutzer erhalten Sie eine Teams-zertifizierte Variante, die wir perfekt auf die Plattform abgestimmt haben.

Technische Daten

  • Allgemein
    • Kartoninhalt: Headset, Ladestation (abhängig von der Artikelnummer), Jabra Link 380 BT-Adapter, 1,2 m USB-C- auf USB-A-Kabel, weiches Reiseetui, Garantie und Warnhinweise (Sicherheitshinweise)
    • Verpackungsmaße: (L x B x H) Nicht gebundelte Artikelnummer: 18,85 x 5,3 x 21,7 cm
    • Gebundelte Artikelnummer: 18,85 x 10,35 x 25 cm
    • Maße der Zentraleinheit
      • Stereo: 186 x 157 x 60,5 mm
      • Mono: 150 x 157 x 60,5 mm
    • Gewicht inkl. der Haupttragevariante
      • Stereo: 176,4 g
      • Mono: 99,2 g
    • Verwendete Materialien: Überkopfbügel aus ultraweichem Schaumstoff mit farblich angepasstem Silikon überzogen, Ohrkissen aus weichem Rückstellschaum mit farblich angepasstem Kunstleder, Schiebevorrichtung aus Aluminium
    • Akkutyp: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
    • Garantie: 2 Jahre
    • Jabra Direct/Express: Ja
    • Jabra Sound+: Ja
    • LED-Leistungsmerkmale und -Funktionen: Microsoft Teams-Benachrichtigungen*, Busylight, eingehende Anrufe
  • Audio
    • Aktive Geräuschunterdrückung: k.A.
    • Größe der Treiber: 40 mm Ø
    • Treiberempfindlichkeit: 117 dB @1mW-1 kHz
    • Maximale Eingangsleistung des Treibers: 30 mW
    • Frequenzbereich des Treibers: 20 Hz-20.000 Hz
    • Bandbreite des Treibers - Musikmodus: 20 Hz-20.000 Hz
    • Bandbreite des Treibers - Sprachmodus: 100 Hz-8.000 Hz
    • Mikrofontyp: 3 digitale MEMS
    • Mikrofonempfindlichkeit: -26 dBFS/Pa
    • Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz-8.000 Hz
    • Unterstützte Audio-Codecs: SBC
    • Gehörschutz für Nutzer: Jabra SafeToneTM
    • Zertifizierungen: Mit führenden UC-Anbietern kompatibel; erfüllt die Anforderungen von Microsoft Teams Open Office*
  • Passform & Tragekomfort
    • Headset-Formfaktor: Überkopfbügel, ohraufliegend
  • Akku
    • Gesprächszeit
      • Bis zu 35 Stunden (Busylight ausgeschaltet)
      • Bis zu 24 Stunden (Busylight angeschaltet)
    • Musikwiedergabe: Bis zu 37 Stunden
    • Ladedauer: Bis zu 90 Min
    • Stromverbrauch: 5 V/500 mA
    • Akkustatus in % nach 30 Min/ 60: Min 40 % nach 30 Min und 80 % nach 60 Min
  • Konnektivität
    • Verbindung: (Computer und mobile Endgeräte) USB-A-/USB-C-Bluetooth-Adapter, Bluetooth
    • Bluetooth®-Endgeräte: Ja
    • Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
    • Bluetooth-Profile: HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2
    • Reichweite: Bis zu 30 m
    • Bluetooth-Pairing-Liste: Bis zu 8 Endgeräte
    • Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen: 2
  • Weitere Informationen
    • Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C
    • Lagertemperatur: -5°C bis +45°C
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14207-61
ab € 52,86*
Zubehör
Jabra
14207-55
ab € 47,35*
Zubehör
Jabra
14207-62
ab € 52,73*
Zubehör
Jabra
14207-63
ab € 49,05*
Zubehör
Jabra
14301-48
ab € 70,70*
Zubehör
Jabra
14208-31
ab € 20,30*
Zubehör
Jabra
14208-32
ab € 20,26*
Zubehör
Jabra
14208-34
ab € 20,91*
Zubehör
Jabra
14208-33
ab € 20,85*
Zubehör
Jabra
14208-24
ab € 59,63*
Zubehör
Jabra
14208-26
ab € 59,51*
Zubehör
Jabra
14208-22
ab € 59,64*
Zubehör
Jabra
14208-25
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.